Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme : des capacités de serrage optimales pour des fixations robustes
Ces vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips ou Pozidriv sont très répandues grâce à leur polyvalence et leur compatibilité avec les outils manuels et électriques. Elles offrent un bon compromis entre facilité d'utilisation et performance de serrage.
Les vis à tête fraisée à empreinte cruciforme présentent plusieurs caractéristiques et applications spécifiques :
Caractéristiques principales
- Tête fraisée : Permet à la tête de s'enfoncer dans le matériau pour affleurer la surface.
- Empreinte cruciforme : Phillips = En forme de croix simple // Pozidriv = Similaire à Phillips mais avec un croisillon repère supplémentaire
- Matière : acier zingué, inox A2 et A4
- Diamètres de filage de M1,6 à M10 et longueurs de 3 à 110 mm
- Normes DIN 965 et ISO 7046
Domaines d'application
- Ces vis sont couramment utilisées dans :
- Tous les domaines du bricolage
- La charpente (particulièrement pour les Pozidriv)
- L'assemblage de meubles
- Les travaux de menuiserie générale
Avantages des vis TF cruciformes
- Finition affleurante : La tête fraisée permet une surface lisse après l'installation.
- Compatibilité avec les visseuses : Conçues pour être utilisées avec des visseuses électriques ou pneumatiques.
- Meilleur centrage : L'empreinte cruciforme facilite le centrage de l'embout du tournevis.
- Couple de serrage amélioré : Par rapport aux vis à fente, elles permettent un meilleur couple de serrage.
- Polyvalence : Adaptées à une large gamme d'applications dans le bricolage et la construction.
Différences entre Phillips et Pozidriv
- Les vis Pozidriv offrent un meilleur couple de serrage et une meilleure répartition des efforts que les Phillips.
- Les Pozidriv sont moins sujettes au phénomène de "cam-out" (glissement de l'embout) que les Phillips.
- Les empreintes Phillips et Pozidriv sont souvent confondues, ce qui peut entraîner l'utilisation d'un embout inadapté et risquer d'abîmer l'empreinte.