Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête ronde avec collet carré et écrou acier 4.8 galvanisé à chaud DIN 603 acier 4.8 galvanisé à chaud (TZN), avec écrou
Vis à tête ronde avec collet carré et écrou acier 4.8 galvanisé à chaud DIN 603 acier 4.8 galvanisé à chaud (TZN), avec écrou - 1
Vis à tête ronde avec collet carré et écrou acier 4.8 galvanisé à chaud DIN 603 acier 4.8 galvanisé à chaud (TZN), avec écrou - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête ronde avec collet carré et écrou acier 4.8 galvanisé à chaud DIN 603 acier 4.8 galvanisé à chaud (TZN), avec écrou

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
Le collet carré plat fixe la vis à tête ronde, dans une fente par exemple, et permet le serrage côté écrou sans contre-serrage.