Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tête ronde et collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argenté (ZNSHL)
Vis à tête ronde et collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argenté (ZNSHL) - 1
Vis à tête ronde et collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argenté (ZNSHL) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête ronde et collet carré DIN 603 acier 8.8 zinc-nickel argenté (ZNSHL)

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les éléments de fixation avec revêtement galvanisé zinc-nickel sans chrome (VI) (ZNBHL noir ou ZNSHL argent) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'une couche d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).



Aperçu des avantages :



  • Environ 720 heures de résistance à la corrosion du métal de base conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS

  • Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification
  • Capacité thermique jusqu'à 120 °C

  • Couche répartie uniformément

  • Fonctionnel et décoratif