Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A - 1
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A

Visseuse à chocs sans fil 12 V très légère et disposant d'un couple élevé avec sa conception incroyablement compacte et légère ; idéale pour une utilisation avec de petites vis pour panneaux de particules

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Conception légère et compacte pour une utilisation sans fatigue

  • Comprend une lumière LED pour un éclairage direct de la zone de travail

  • Contrôle continu de la capacité de la batterie via l'indicateur de charge sur la batterie

  • Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V
Machine livrée dans une malette tissu (uniquement version complète avec 2 batteries et un chargeur) 1 an garantie