Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse à chocs à batterie Li-Ion 12 V ASS 12-A
Visseuse à chocs sans fil 12 V très légère et disposant d'un couple élevé avec sa conception incroyablement compacte et légère ; idéale pour une utilisation avec de petites vis pour panneaux de particules
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !


Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Signes de fatigue peu perceptibles lors du travail
Grâce à une conception très légère, extrêmement courte et compacte
Parfait éclairage de la zone de travail
Trois LED à l'avant de l'appareil éclairent avec précision la zone de vissage.
Informations sur l'état de charge de la batterie
Pas de déchargement inattendu de la batterie grâce à l'indicateur de charge permanent sur l'outil
Compatible avec toutes les machines à batterie Li-Ion 10,8 V et 12 V PICK YOUR POWER
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!