Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 compact M-CUBE®
Visseuse-perceuse à batterie compacte et puissante sans charbons pour les opérations de vissage et de perçage moyennes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique du moteur qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe
- Moteur EC efficace, sans charbons et nécessitant peu d'entretien, disposant d'une réserve de puissance et bénéficiant d'une longévité accrue, qui maintient une courbe de vitesse plus stable même sous charge
- L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
- Travail agréable et sans fatigue grâce à sa conception très compacte, ergonomique et légère
- Longévité maximale et usure faible
- Mandrin métallique Röhm 13 mm avec mors de serrage en carbure de tungstène brasé
- Interrupteur avec signal électronique
Gestion des appareils sans fil
- L'emplacement peut être déterminé à l'aide d'une batterie rechargeable W-CONNECT et d'un module W-CONNECT. Le module n'est pas inclus dans le contenu de la livraison.
- Emplacement : le dernier emplacement connu de l'outil électrique peut être consulté via l'application ORSYonline.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/562857761.jpg)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!