Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - 1 Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - 2
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sJLL4eL_fN0

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - 1
Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Visseuse-perceuse à percussion à batterie Li-Ion 28 V BS 28-A combi

Visseuse-perceuse à percussion sans fil 28 V hautes performances, extrêmement puissante et compacte, dotée de la technologie lithium-ion ; la capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Mode de percussion supplémentaire


Pour le perçage à percussion dans la pierre et la maçonnerie



Idéale pour les applications nécessitant un couple élevé


Moteur amélioré et plus puissant



Légère, haute performance, pas d'effet mémoire


Technologie lithium-ion



Surveillance continue de la capacité de la batterie


Affichage de l'état de charge sur la batterie



Protection contre les surcharges


Réduit le risque de dommages à la machine et à la batterie dus aux surcharges



Longue durée de conservation et transmission optimale de la puissance


Engrenage planétaire à 2 vitesses de haute qualité avec corps en aluminium



Remplacement du foret sans outil


Mandrin à serrage rapide avec blocage de l'axe et mors en carbure de tungstène à faible usure



Offre l'éclairage idéal pour travailler


Eclairage LED

1 an garantie