Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Visseuse-perceuse à batterie Li-Ion 18 V ABS 18 subcompact EDITION M-CUBE®
Visseuse-perceuse sans fil extrêmement compacte et puissante avec système de changement rapide M-CLICK pour les travaux de vissage et de perçage légers et moyens, livrée dans un sac à outils robuste avec beaucoup d'espace de rangement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Emmanchement M-CLICK Würth pour changer rapidement les différents accessoires de vissage et de perçage M-CLICK et M-CLICK+ sans outils, garantissant flexibilité et polyvalence
- Le porte-embouts six pans ¼" permet l'insertion d'embouts C 6.3 et E 6.3 sans autre accessoire
- Travail confortable et sans fatigue grâce à sa conception compacte, ergonomique et légère
- Des fixations à gauche et à droite de la base de la machine permettent la mise en place d'un crochet de ceinture ou des porte-embouts
- Moteur efficace et sans charbons avec fonction de protection contre les surcharges
- L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
- Sac à outils en polyester de haute qualité avec poche à documents, bandoulière et coque de fond en plastique imperméable Offre beaucoup d'espace pour la machine ainsi que pour des accessoires, des outils à main, des consommables, etc...
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!