Une visseuse spécifique au travaux liés aux plaques de plâtre
Pour tous les professionnels devant effectuer des vissages sur des plaques de plâtre (ou cloisons sèches, "Placo"...) loin de toute prise, la visseuse sans fil Würth est un outillage électroportatif qui présente des caractéristiques très pratiques et spécifiques.
Cet outil a été conçu pour être léger et maniable, permettant ainsi un travail sans fatigue grâce, notamment, à sa conception courte, légère et compacte. Avec sa poignée qui permet une prise en main optimale et son poids léger, la visseuse sans fil spécifique aux plaques de plâtre permet d’obtenir de résultats parfaits dans vos divers travaux de second oeuvre.
Caractéristiques d'une visseuse pour plaque de plâtre
Très pratique pour des vissages en hauteur, le modèle sans fil permet de travailler dans des zones difficilement accessibles tout en conservant une prise en main optimale. L'accouplement à griffes silencieux évite les bruits inutiles et vous permet de travailler dans un meilleur confort. Avec la visseuse cloison sèche, obtenez des résultats précis et de qualité.
Elle est composée d’un réglage précis de la butée de profondeur et d’un indicateur de charge de la batterie via 3 LED intégrée dans celle-ci. Le changement de l’embout est extrêmement rapide dû à un système pratique de changement des embouts. La visseuse permet de travailler avec des vis plaques de plâtre à vitesse élevée, diamètre maximal 5,0 mm.
Sur wurth.fr, vous retrouverez également de nombreux produits pour les plaquites : chevilles pour parois creuses, appuis intermédiaires, lève plaque de plâtre, ponceuse à bras long...etc
S'équiper pour travailler en tout sécurité
En tant que machine électrique, les visseuses sans fil sont des outils qu’il faut manœuvrer avec précaution, et à ce titre, Würth vous propose de nombreux équipements de protection individuelle (EPI) visant à protéger l’utilisateur de l’appareil : protection des mains, protection des yeux et protection auditive. Retrouvez également notre gamme de visserie et fixations pour effectuer vos travaux de second oeuvre de A à Z.