Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW - 1
Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle à tête cylindrique bombée, inox A2, forme C, AW

Suivant norme WN 111, acier inoxydable A2, forme C avec pointe

Lire la description de l'article

Disponible en 41 versions
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
Système d'empreinte AW


  • Transmission de couple optimale

  • Longévité accrue

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit une meilleure résistance à la corrosion.