Les sprays de zinc Würth sont conçus pour offrir une protection efficace contre la corrosion, essentielle dans de nombreux secteurs industriels. Ces produits forment une couche de revêtement métallique qui protège les surfaces en fer et en acier, prolongeant ainsi leur durabilité. Ils sont particulièrement prisés dans l'automobile, la construction métallique et la maintenance des infrastructures. Les sprays de zinc assurent également une excellente adhérence pour les peintures, ce qui les rend indispensables pour les finitions et réparations. Faciles à appliquer, ils sont un choix privilégié pour les professionnels cherchant une solution rapide et fiable pour la protection contre la rouille.
Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Le zinc en spray est un revêtement anticorrosion qui protège les surfaces métalliques contre la rouille et les intempéries. Il est composé de particules de zinc pur à 99,9 % qui forment une couche métallique résistante et durable. Le zinc en spray s'applique facilement sur les pièces métalliques, même dans les zones difficiles d'accès. Il sèche rapidement et peut être recouvert par une peinture de finition si nécessaire.
Le zinc en spray est idéal pour la réparation des dommages causés par la corrosion, la soudure ou le perçage. Il est également une solution performante pour l'amélioration de l'aspect des différentes surfaces métalliques. Il convient à de nombreux supports tels que l'acier, la fonte, l'aluminium, le cuivre ou le laiton. Le zinc en spray est disponible en plusieurs coloris : gris argent, ou zinc. Il est conditionné en bombe aérosol de 400 ml. Le zinc en spray est un produit de qualité professionnelle qui vous offrira une protection efficace et durable sur les surfaces métalliques. Ce type de produit est également appelé "bombe galvanisation à froid" ou encore "bombe galva".