Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Zinc Spray Perfect
Zinc Spray Perfect - 1
Zinc Spray Perfect - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Zinc Spray Perfect

Protection exceptionnelle longue durée et aspect optimal des surfaces métalliques

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Couche très épaisse dès la première passe


  • Niveau de sécurité élevé grâce à une protection optimale contre les intempéries

  • Temps écoulé minimal, car une seule opération est requise

  • Bonne couverture


Utilisation polyvalente avec la tête de pulvérisation réglable


Les réparations mineures et sur de grandes surfaces peuvent être effectuées rapidement et en toute fiabilité avec la tête de pulvérisation variable.



Évite les coulures



Niveau élevé de résistance à l'usure



Protection anticorrosion testée conformément à la norme DIN


  • Zinc Spray Perfect clair : 250 heures

  • Zinc Spray Perfect : 500 heures

  • Peut être utilisé pour les réparations conformément à la norme DIN EN ISO 1461


Convient au soudage par points

Indication

Les produits Zinc Spray Perfect et Zinc Spray Perfect clair contiennent du zinc et, par conséquent, assurent une protection cathodique optimale contre la corrosion. Si la surface est endommagée, le revêtement en zinc se sacrifie (anode sacrificielle), protégeant ainsi le métal contre la rouille. Les produits restants protègent toute la surface contre la rouille. Si la surface est endommagée, le métal n'est plus protégé.


Ne convient pas comme primaire d'accroche pour le PU, le MS polymère ou les produits d'étanchéité hybrides.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.