Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias®
Acier, zinc lamellaire noir (ZFBM), cruciforme H
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage, formage de filetages et vissage en une seule étape, pour économiser quantité de temps et d'efforts
Diamètre de perçage précis pour chaque raccord vissé
- Minimisant ainsi le jeu dans le filetage
- Raccord toujours parfait
Evite les erreurs d'installation
- L'embase à fixation par pression permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte.
- Pression de contact nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
- Les vis autoperceuses en acier zingué ne doivent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.
- Pour les éléments de fixation soumis à une homologation de produit de construction, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.
Vis autoperceuse pour fixer des éléments en matière plastique ou des tôles fines sur des ossatures métalliques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!