Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias®
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias<SUP>®</SUP> - 2
Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias<SUP>®</SUP> - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à tête cylindrique bombée et collerette cruciforme H pias®

Acier, zinc lamellaire noir (ZFBM), cruciforme H

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Perçage, formage de filetages et vissage en une seule étape, pour économiser quantité de temps et d'efforts



Diamètre de perçage précis pour chaque raccord vissé


  • Minimisant ainsi le jeu dans le filetage

  • Raccord toujours parfait


Evite les erreurs d'installation

Indication
  • L'embase à fixation par pression permet une bonne répartition des efforts sur la surface, ce qui contribue à réduire le risque de fissures sous contrainte.

  • Pression de contact nécessaire : environ 100 N, vissage avec butée de profondeur si nécessaire
  • Les vis autoperceuses en acier zingué ne doivent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité.

  • Pour les éléments de fixation soumis à une homologation de produit de construction, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.