Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis à tôle ZEBRA PIAS
Vis à tôle ZEBRA PIAS - 1
Vis à tôle ZEBRA PIAS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tôle ZEBRA PIAS

Avec tête à embase pour la fixation des goulottes électriques
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
  • Vis avec entraînement AW

  • Ce système de montage de conduits fendus sur des panneaux électriques permet de gagner beaucoup de temps

  • Pour que le montage soit conforme à la norme CEI 23-22 (tous les éléments doivent être isolés ou recouverts d'un matériau isolant), il est conseillé d'appliquer un bouchon à vis. Il est recouvert d'un matériau isolant qui empêche les bords tranchants d'endommager le revêtement du fil

  • La tête de bride répartit la pression superficielle sur une plus grande surface pour éviter d'endommager le matériau

  • Filetage conforme à DIN 7970
Indication

Norme CEI 23 - 22 - paragraphe 2.2.05 : Les fixations de conduits doivent être ISOLEES OU RECOUVERTES D'UN MATERIAU ISOLANT et ne doivent pas présenter d'arêtes vives qui pourraient endommager le câblage



Insert AW20 l 25 mm 1/4 inclus dans chaque paquet