Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Œillet avec base à souder simple sans ressort
Œillet avec base à souder simple sans ressort - 1
Œillet avec base à souder simple sans ressort - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Œillet avec base à souder simple sans ressort

Point de fixation compact, sans ressort

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • Tréteaux à œillet à souder avec base à souder double pour fixation de charges

  • Facteur de sécurité 2

  • Oreille de l'œillet testé pour fissilité à 100 %

  • Peinture RAL 9005
Indication

Convient uniquement à l'arrimage, et non au levage de charges et/ou de personnes. Dans le cas d'applications spéciales, il est conseillé de déterminer la capacité de charge à utiliser en fonction de l'angle d'inclinaison de la tension.



Spécifications standard à respecter lors du choix et de la fixation du tréteau à œillet : EN 12640, EN 75410, EN12195/1