Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis autoperceuse, tête hexagonale, avec embase et fente pias®
Vis autoperceuse, tête hexagonale, avec embase et fente pias<SUP>®</SUP> - 1
Vis autoperceuse, tête hexagonale, avec embase et fente pias<SUP>®</SUP> - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse, tête hexagonale, avec embase et fente pias®

Acier zingué bleu (A3K)

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Percer, tarauder, visser : le tout en une seule étape


Economies considérables de temps et d'effort



Diamètre de perçage précis pour chaque fixation


Cela minimise le jeu dans le filetage pour un assemblage toujours parfait



Evite les erreurs de montage

Indication
  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant

Les vis autoperceuses zinguées ne peuvent être utilisées que dans les zones normalement exemptes d'humidité. Pour les fixations soumises à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être observé.