Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Ceinture Callisto

CEINTURE DE TAILLE POUR PAPR CALLISTO

Art. N° 0984700027

EAN 4065746486774

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Ceinture Callisto

Art. N° 0984700027
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
Ceinture dorsale ergonomique pour le système de protection respiratoire à ventilation assistée et adduction d'air Callisto.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

45 cm

Largeur

15 cm

Température/condition de stockage

0 jusqu'à 50 °C °C

Température de stockage min./max.

0 jusqu'à 50 °C

Matière

Polyester/coton

Température de fonctionnement min./max.

0 jusqu'à 50 °C

Poids du produit (par pièce)

325,500 g

Température de fonctionnement min.

0 °C

Température de fonctionnement max.

50 °C