Ceinture confort avec porte marteau/tenaille Nanovib®
Ceinture confort avec porte marteau Nanovib
CEINTURE CONFORT PORTE MARTEAU NANOVIB
Art. N° 9501002870
EAN 4099618301902
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ergonomie
- Ceinture molletonnée, ne s'enroule pas sur elle-même, ne blesse pas l'utilisateur.
Tissu anti-transpirant.
Passants polymère réglables.
Double système de fermeture (boucle et bande auto-aggripante).
Bande réfléchissante sécurité.
Longueur max 140cm.
Porte-marteau universel : s'adapte à tout type de marteau.
Porte-tenaille inclus.
Profil symétrique pour droitiers et gauchers.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur | 1400 x 15 x 80 mm |
Matière | Polyester/coton/élasthanne |
Couleur | Gris, Jaune |
Capacité de charge max. | 10 kg |
Tour de taille min./max. | 85-115 cm |
Poids du produit (par pièce) | 700,000 g |
Longueur | 140 cm |
Largeur | 15 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!