Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chaîne en plastique

Chaîne en plastique
CHAINE PLASTIQUE DIAM.6 LONG. 25 M

Art. N° 0899610612

EAN 4011231843898

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chaîne en plastique

Art. N° 0899610612
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
Pour le blocage, la sécurité et l'utilisation comme une chaîne de ruissellement
  • Antirouille

  • Aucun bord tranchant

  • Léger

  • Lavable

  • Non magnétique

  • Non conducteur

  • Résiste à l'abrasion

  • Haute résistance aux intempéries
Indication

Ne convient pas à la suspension de pièces lourdes

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Marquage et blocage, entre autres, des zones de danger, chantiers, terrains de camping, terrains, parkings, entrées, allées de salons professionnels, allées de jardin, trottoirs, installations sportives, accès à la terre privée, etc.

  • Chaînes noires et jaunes, notamment pour les postes de travail liés à l'e-mobilité

Diamètre (Ø)

6 mm

Couleur

Rouge/blanc

Longueur

25 m

Longueur de maillon (interne) (c)

42 mm

Nombre de maillons de chaîne avant que la couleur change

11 PCS

Largeur extérieure (b)

20 mm

Épaisseur nominale (d)

6 mm

Matière

Polyéthylène - PE

Résistance thermique min./max.

-70 jusqu'à 100 °C

Poids du produit (par pièce)

1417,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crochet à maillon pour chaînes en plastique

MAILLON CROCHET DIAM.6 ROUGE

x 10 pcs
Maillon composite pour chaînes en plastique

MAILLON DE LIAISON DIAM.6 ROUGE

x 10 pcs
Borne en plastique avec base pour chaînes barrières

BORNE PLASTIQUE POUR BARRIERE DE CHAINE

Borne multi-usage avec base en PVC recyclé ; idéale pour délimiter les zones dangereuses afin de protéger les employés et les visiteurs
x 2 pcs
Borne en aluminium avec base pour chaînes barrières

POST-ALU-W.BSEPLT-RED/WHITE-H1,4M

Borne multi-usage avec base en PVC recyclé ; idéale pour délimiter les zones dangereuses afin de protéger les employés et les visiteurs
x 1 pcs
Borne en aluminium avec base pour chaînes barrières

POST-ALU-W.BSEPLT-RED/WHITE-H90CM

Borne multi-usage avec base en PVC recyclé ; idéale pour délimiter les zones dangereuses afin de protéger les employés et les visiteurs