Chaîne en plastique
PLACHN-PE-BLACK/YELLOW-8MM-25M
Art. N° 0899610813
EAN 4065233124400
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Antirouille
- Aucun bord tranchant
- Léger
- Lavable
- Non magnétique
- Non conducteur
- Résiste à l'abrasion
- Haute résistance aux intempéries
Ne convient pas à la suspension de pièces lourdes
Fiches de données de sécurité(X)
- Marquage et blocage, entre autres, des zones de danger, chantiers, terrains de camping, terrains, parkings, entrées, allées de salons professionnels, allées de jardin, trottoirs, installations sportives, accès à la terre privée, etc.
- Chaînes noires et jaunes, notamment pour les postes de travail liés à l'e-mobilité
![]() | |
Diamètre (Ø) | 8 mm |
Couleur | Noir-jaune |
Longueur | 25 m |
Longueur de maillon (interne) (c) | 61 mm |
Nombre de maillons de chaîne avant que la couleur change | 9 PCS |
Largeur extérieure (b) | 25 mm |
Épaisseur nominale (d) | 8 mm |
Matière | Polyéthylène - PE |
Résistance thermique min./max. | -70 jusqu'à 100 °C |
Poids du produit (par pièce) | 2416,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!