Chaîne en plastique
Chaîne en plastique
CHAINE PLASTIQUE JAUNE-NOIR D6MM L25M
Art. N° 0899610003
EAN 4058794028041
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Antirouille
- Aucun bord tranchant
- Léger
- Lavable
- Non magnétique
- Non conducteur
- Résiste à l'abrasion
- Haute résistance aux intempéries
Ne convient pas à la suspension de pièces lourdes
Fiches de données de sécurité(X)
- Marquage et blocage, entre autres, des zones de danger, chantiers, terrains de camping, terrains, parkings, entrées, allées de salons professionnels, allées de jardin, trottoirs, installations sportives, accès à la terre privée, etc.
- Chaînes noires et jaunes, notamment pour les postes de travail liés à l'e-mobilité
![]() | |
Diamètre (Ø) | 6 mm |
Couleur | Jaune-noir |
Longueur | 25 m |
Longueur de maillon (interne) (c) | 6 mm |
Nombre de maillons de chaîne avant que la couleur change | 6 PCS |
Largeur extérieure (b) | 53 mm |
Épaisseur nominale (d) | 21 mm |
Matière | Plastique |
Poids du produit (par pièce) | 1,750 kg |