Chargeur ALG 18 M-CUBE
CHARGEUR LI-ION 18V/12A ALG 18/12 M-CUBE
Art. N° 5705812000
EAN 4099618659690
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour charger toutes les batteries Li-Ion 18 V M-CUBE®
- Pour les chargeurs avec un courant de charge de 8 A ou plus, la fonction de refroidissement actif du chargeur assure une charge encore plus rapide de la batterie
Fiches de données de sécurité(X)
Tension d'entrée | 230 V |
Tension de sortie min./max. | 18-18 V |
Batteries adaptées | M-CUBE 18 V |
Fréquence min./max. | 50 / 60 Hz |
Courant de charge max. | 12 A |
Longueur de câble | 1,2 m |
Longueur | 14 cm |
Largeur | 24 cm |
Hauteur | 7 cm |
Tension de sortie max. | 18 V |
Fréquence max. | 60 Hz |
Fréquence min. | 50 Hz |
Puissance débitée | 216 W |
Tension d'entrée max. | 240 V |
Indice de protection IP | IP 50 |
Tension d'entrée min./max. | 220-240 V |
Température d'utilisation max. | 40 °C |
Composant de service | Chargeur pour machine |
Poids du produit (par pièce) | 921,000 g |
Tension de sortie min. | 18 V |
Type de prise | C |
Compatible W-Connect | No |
DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques) | Outils électriques et électroniques |
Tension nominale | 18 V |
Tension de sortie | 18 V |