Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chargeur 12 V AL 40-LI Pour batterie rechargeable LI 10,8 V et 12 V

Chargeur AL 40-LI
CHARGEUR LI-ION 12 V AL 40-LI

Art. N° 5700139400

EAN 4062856955268

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chargeur 12 V AL 40-LI Pour batterie rechargeable LI 10,8 V et 12 V

Art. N° 5700139400
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
Tension d'entrée

12 V

Tension de sortie min./max.

10,8-12 V/DC

Batteries adaptées

LI 10,8V, LI 12 V

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Courant de charge max.

4 A

Longueur de câble

1,60 m

Longueur

170 mm

Largeur

125 mm

Hauteur

70 mm

Tension de sortie max.

12 V/DC

Fréquence max.

60 Hz

Fréquence min.

50 Hz

Puissance débitée

1 W

Tension d'entrée max.

253 V/CA

Temps de charge

30 min

Température d'utilisation min./max.

0 jusqu'à 45 °C

Tension d'entrée min./max.

207-253 V/CA

Température d'utilisation max.

45 °C

Température d'utilisation min.

0 °C

Poids du produit (par pièce)

611,500 g

Tension de sortie min.

10,8 V/DC

DEEE (REP Equipements Electriques et Electroniques)

Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm)

Tension nominale

230 V/CA

Tension de sortie

12 V