Chargeur de batterie de véhicule 12 V-35 A spécial showroom
CHARGEUR DE BATTERIE SHOWROOM 12V-35A
Art. N° 0510955804
EAN 4065233105720
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conçu pour une utilisation dans le hall d'exposition, mais également adapté à l'atelier et à l'entrepôt
- Un courant de 35 A est suffisant pour la charge et la charge d'entretien, même pour les véhicules de grande taille
- Silencieux et discret grâce à sa conception compacte sans ventilateur
- Construction robuste grâce au boîtier en aluminium, à la protection des arêtes en caoutchouc et aux pieds en caoutchouc
Simple et efficace
- Branchez, mettez en marche, sélectionnez 14,7 V ou lithium selon vos besoins, chargez
- Cycle de charge en sept étapes entièrement automatique
- Câbles amovibles pour faciliter l'acheminement des câbles dans le compartiment moteur
- Charge des batteries avec une tension résiduelle de > 2 V.
Protection contre
- Court-circuit
- Inversion de polarité
- Surtension
- Etincelles (système anti-étincelles)
- Surchauffe des composants électroniques internes
Fiches de données de sécurité(X)
Atelier
- Service client
- Diagnostic
Hall d'exposition
- Charge d'entretien
- Présentation des fonctions du véhicule
Stockage
Charge d'entretien
Tension d'entrée min./max. | 100-230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Tension de charge max. à 12 V. | 14,7 V/DC |
Courant de charge à 12 V | 35 A/CC |
Capacité de la batterie min./max. | 30-600 Ah |
Puissance | 620 W |
Désignation de la batterie | Piles plomb-acide 12 V (ouvertes et sans entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+) |
Caractéristiques de charge | IUoU |
Indice de protection IP | IP 40 |
Longueur de câble | 2,5 m |
Bornes de charge entièrement isolées | Oui |
Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes) | 2,5 m |
Section du câble | 8 mm² |
Longueur x largeur x hauteur | 227 x 125 x 62 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3540,000 g |
Couleur | Noir |
Protection contre la polarité inversée | Oui |
Marque d'homologation | CE |