Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chargeur de batterie de véhicule WBC-15

Chargeur batterie véhicule WBC 12/24 V – 15/10 A
CHARGEUR BATTERIE WBC15 10A 12/24V

Art. N° 0510955901

EAN 4062856435784

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chargeur de batterie de véhicule WBC-15

Art. N° 0510955901
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
Chargeur polyvalent pour batteries de démarrage 12 V et 24 V (humides, AGM/EFB, lithium). Idéal pour l'entretien et la charge des batteries d'une capacité comprise entre 40 et 230 Ah. Courant de charge 15 A (12 V) ou 10 A (24 V). Convient aux voitures et aux véhicules utilitaires. Ne convient pas aux motos.

Application flexible en fonction de la situation


  • Sélection des différents modes de charge - 12 V/24 V/alimentation/désulfatation/froid

  • Sélection de différents types de batteries - humide/AGM/EFB (start/stop)/lithium


Technologie de charge intelligente par microprocesseur


  • Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels

  • Charge les batteries excessivement déchargées à une tension résiduelle de 0,5 V seulement


Sécurité maximale


  • Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.

  • Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation

  • La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés
Chargeur de batterie spécial atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

1. Borne rouge sur le pôle +, puis borne noire sur la masse du véhicule ou sur le pôle -


2. Brancher le câble d'alimentation sur la prise secteur 230 V


3. Sélectionner d'abord le mode de charge, puis le type de batterie


4. Appuyer sur le bouton mode pendant 3 secondes pour interrompre ou arrêter la charge

Tension d'entrée min./max.

240-220 V

Fréquence

50 Hz

Tension de charge max. à 12 V.

15,8 V

Tension de charge max. à 24 V.

29,8 V

Courant de charge à 12 V

15 A

Courant de charge à 24 V

10 A

Capacité de la batterie min./max.

40-230 Ah

Puissance

298 W

Désignation de la batterie

Piles plomb-acide 12 V (ouvertes et sans entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM), Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4), Piles plomb-acide 24 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Batterie lithium-ion 24 V (LiFePO4)

Caractéristiques de charge

8 étapes

Indice de protection IP

IP 20

Longueur de câble

150 cm

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

258 cm

Section du câble

6 mm²

Longueur x largeur x hauteur

206 x 153 x 69 mm

Poids du produit (par pièce)

1,700 kg

Couleur

Gris-noir

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Marque d'homologation

CE