Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chargeur de batterie de véhicule WBC-30

CHARGEUR BATTERIE WBC30 15A 12/24V

Art. N° 0510955902

EAN 4062856435807

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chargeur de batterie de véhicule WBC-30

Art. N° 0510955902

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Chargeur professionnel pour batteries de démarrage 12 V et 24 V (humides, AGM/EFB, lithium). Le partenaire idéal dans l'atelier. Charge les batteries d'une capacité comprise entre 60 et 460 Ah, avec un courant de charge de 30 A (12 V) ou 15 A (24 V). Convient aux voitures et aux véhicules utilitaires. Ne doit pas être utilisé pour les motos !

Application flexible en fonction de la situation


  • Sélection des différents modes de charge - 12 V/24 V/alimentation/désulfatation/froid

  • Sélection de différents types de batteries - humide/AGM/EFB (start/stop)/lithium


Technologie de charge intelligente par microprocesseur


  • Charge jusqu'à 3 fois plus vite que les dispositifs traditionnels

  • Charge les batteries excessivement déchargées à une tension résiduelle de 0,5 V seulement


Sécurité maximale


  • Protection contre les surcharges, les inversions de polarité, les pics de tension, etc.

  • Meilleure surveillance de la température grâce à un capteur et un système de ventilation

  • La charge s'arrête automatiquement si des risques sont détectés
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Fréquence

50 Hz

Tension de charge max. à 12 V.

15,8 V

Tension de charge max. à 24 V.

29,8 V

Courant de charge à 12 V

30 A

Courant de charge à 24 V

15 A

Capacité de la batterie min./max.

60-460 Ah

Puissance

447 W

Désignation de la batterie

Piles plomb-acide 12 V (ouvertes et sans entretien, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Batterie lithium-ion 12 V (LiFePO4), Piles plomb-acide 24 V (ouvertes, MF, calcium, VRLA, GEL, toile AGM, EFB, EFB+), Batterie lithium-ion 24 V (LiFePO4)

Caractéristiques de charge

8 étapes

Indice de protection IP

IP 20

Longueur de câble

150 cm

Bornes de charge entièrement isolées

Oui

Longueur (câble de recharge de la batterie avec bornes)

258 cm

Section du câble

6,6 mm²

Longueur x largeur x hauteur

259 x 181 x 77 mm

Poids du produit (par pièce)

2500,000 g

Couleur

Gris-noir

Protection contre les étincelles

Oui

Protection contre la polarité inversée

Oui

Marque d'homologation

CE

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques