Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chargeur de pile Pro 6

Chargeur de piles Pro6
CHARGEUR ACCU PRO 6

Art. N° 0827415

EAN 4065746482448

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chargeur de pile Pro 6

Art. N° 0827415
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
Comprend 4 piles AA préchargées et 4 piles rechargeables AAA NiMH préchargées

Recharge rapide avec précharge en douceur


  • Le chargeur recharge les piles jusqu'à 800 mA de manière rapide et contrôlée

  • Une pile faible ou fortement déchargée peut être préchargée avec un courant faible si nécessaire.

  • Les piles sont maintenues complètement rechargées dans l'appareil au moyen d'impulsions de recharge

  • Le processus de recharge entièrement automatisé en 7 étapes optimise la longévité et les performances des piles


Test de capacité et analyse rapide de la pile


  • Immédiatement après l'insertion, le test rapide de capacité détermine la charge résiduelle de la pile et l'indique sur l'affichage LED 3 couleurs pendant 5 secondes.

  • Le comportement de la cellule est analysé et évalué afin de déterminer si la pile peut toujours être utilisée de manière fiable ou si elle est défectueuse


Arrêt IQ


  • Plusieurs mécanismes de protection protègent les piles insérées contre la surchauffe et la surcharge.


USB C


  • Le chargeur utilise un câble de recharge USB C fourni
Domaine d'application
Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Peut contenir jusqu'à 4 piles AA et AAA rechargeables

Nombre maximum de fentes de charge pour piles AAA

4 PCS

Nombre maximum de fentes de charge pour piles AA

4 PCS

Courant de charge pour pile AAA

400 mA

Courant de charge pour pile AA

800 mA

Affichage

LED

Test de capacité rapide

Oui

Surveillance de fente individuelle

Oui

Fonction rafraîchissement automatique

Oui

Détection des défauts de batterie rechargeable

Oui

Surveillance de la température

Oui

Indice de protection IP

IP 20

Poids du produit (par pièce)

352,000 g

Couleur

Noir

Longueur x largeur x hauteur

96,7 x 71,9 x 29 mm

Chargeur de pile Pro 6 comprenant:
4 x
Batterie rechargeable NiMH haute capacité préchargée Préchargée

PILE-RECHARGEABLE-AAA-1.2V-1100MAH

Description:
Micro AAA
35 % de performances en plus par rapport aux batteries rechargeables NiMH conventionnelles
Quantité: 4 x
4 x
Batterie rechargeable NiMH haute capacité préchargée Préchargée

PILE-RECHARGEABLE-AA-1.2V-2850MAH

Description:
Mignon AA
35 % de performances en plus par rapport aux batteries rechargeables NiMH conventionnelles
Quantité: 4 x