Chariot EASY DOOR
Chariot pour plateau roulant, EASY DOOR
WE SYSTEME DE TRANSPORT:"EASY DOOR"
Art. N° 071593 96
EAN 4045989178834
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Construction en métal extrêmement résistant
Mâchoires de serrage avec revêtement de protection antidérapant
Roulettes gonflables :
- déplacement aisé des charges, y compris sur un sol irrégulier
- manœuvrabilité sur les trottoirs, les embrasures de porte, etc.
Pied de support pour maintenir le chariot droit pendant le chargement
Avec système de verrouillage des roues pour une utilisation fixe, permettant ainsi de travailler en tout confort sur les bords d'un panneau
Vous permet de tourner une porte à 90° afin de la placer à l'avant de la charge.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour : la menuiserie, les portes en bois lourd, en PVC et en aluminium, les plateaux, les plans de travail, les tables, etc.
Largeur | 270 mm |
Hauteur | 370 mm |
Capacité de charge | 200 kg |
Matière | Acier |
Matière de la roue | Caoutchouc |