Chariot ORSY®BULL 7
Chariot ORSY BULL série 7
VÉHICULE, SERIE 7
Art. N° 0962330623
EAN 4047376895645
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
Chariot robuste pour caisson ORSY®BULL série 7
- Cadre robuste en tôle d'acier
- Deux roues fixes, deux roues pivotantes avec frein de verrouillage
- Avec système de couplage intelligent permettant de maintenir les caissons en place
- A utiliser uniquement avec les caissons ORSY® BULL
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Design | Série7 |
Largeur | 810 mm |
Profondeur | 407 mm |
Hauteur | 200 mm |
Capacité de charge max. | 225 kg |
Diamètre de roue | 125 mm |
Nombre de roues | 4 PCS |
Matière | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!