Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chariot à tablettes

Chariot desserte avec tuyaux en acier
CHARIOT DE TABLE 990X590MM

Art. N° 0962400204

EAN 4048539433858

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chariot à tablettes

Art. N° 0962400204
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
Fabrication en acier tubulaire et en acier angulaire
  • Acier tubulaire, diamètre 26,9 x 1,75 mm

  • Roulettes avec pneus en TPE, roulements à billes et boîtier zingué

  • Verrouillage situé sur les roues pivotantes conformément à la norme européenne EN 1757-3

  • Surface de chargement en panneaux de bois reconstitué (MDF) effet hêtre

  • Les surfaces de chargement en bois sont fixées dans le cadre d'angle en dessous

  • Le bord saillant mesure environ 15 mm de haut

  • Cadre profilé en acier angulaire de 30/30/3 mm
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de surfaces de chargement

3 PCS

Largeur de surface de chargement x profondeur de surface de chargement

990 x 590 mm

Largeur

1190 mm

Profondeur

600 mm

Hauteur de surface de chargement

190mm, 505mm, 820mm

Hauteur de la poignée

810 mm

Capacité de charge

300 kg

Diamètre de tube

26,9 mm

Poids du produit (par pièce)

30000,000 g

Matière de la roue

TPE

Matière de la surface de chargement

Panneau de fibre moyenne densité

Diamètre de roue

125 mm

Couleur

Bleu gentiane RAL 5010