Chariot mobile carrosserie
Chariot carrosserie
Art. N° 0962400900
EAN 4045989838820
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Chariot mobile permettant le rangement de pièces de carrosserie
- Hauteur modulable
- Très bonne maniabilité grâce aux roues pivotantes
- 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein
- 2 plateaux en bois
- 1 tablette grillagée
- 2 côtés grillagés
- 4 bras avec tendeur
- 1 porte-document
- Revêtement : acier poudré
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Entreposage et rangement de pièces de carrosserie de véhicules en cours de réparation
Largeur | 600 mm |
Hauteur | 1800 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Poids du produit (par pièce) | 53,000 kg |
Couleur | Gris graphite |