Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chariot mobile mécanique

Chariot mobile mécanique
Chariot Mécanique

Art. N° 0962400901

EAN 4045989838837

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chariot mobile mécanique

Art. N° 0962400901

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Chariot mobile à 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein
  • Support mobile permettant le rangement de pièces de mécanique

  • Très bonne maniabilité grâce aux roues pivotantes

  • Stabilité accrue grâce aux freins de roulettes

  • revêtement protecteur de haute qualité en poudre polyester

  • Hauteur modulable

  • 2 cadres en bois

  • 1 tablette grillagée

  • 1 bac de rétention

  • 4 bras extensibles

  • 1 poignée

  • Montage facile et rapide

  • Fabrication française
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Entreposage et rangement de pièces mécaniques lors de réparations de véhicules

Largeur

600 mm

Hauteur

1700 mm

Capacité de charge

100 kg

Poids du produit (par pièce)

59,000 kg

Couleur

Gris

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques