Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chariot pliable en aluminium

Chariot pliable en aluminium
CHARIOT PLIANT-ALU-900X600MM

Art. N° 0962400353

EAN 4048539433674

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chariot pliable en aluminium

Art. N° 0962400353
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
La barre-poussoir peut être repliée sur la plateforme
  • Roulettes avec roues en caoutchouc massif bleu-gris, roulements à rouleaux et boîtier zingué

  • Roulettes pivotantes avec butée centrale et protection des pieds

  • Surface de chargement en tôle gaufrée en aluminium
Article ni repris ni échangé
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de surface de chargement

900 mm

Profondeur des surfaces de chargement

600 mm

Hauteur de la poignée

990 mm

Capacité de charge

150 kg

Diamètre de roue

160 mm

Couleur

Couleur alu

Matière de la surface de chargement

Aluminium

Poids du produit (par pièce)

25000,000 g

Largeur

980 mm

Profondeur

600 mm