Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Charnière H 105° Tiomos

Charnière H 105° Tiomos

Art. N° F051139125

EAN 4056807307992

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Charnière H 105° Tiomos

Art. N° F051139125
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
Le système de charnière est dissimulé en haut et en bas de l'armoire
  • Aucun traitement des côtés de l'armoire n'est nécessaire

  • Aucun espace perdu dans l'armoire en raison des connexions de charnières latérales

  • Angle d'ouverture 105°

  • Amortisseur Soft-Close intégré

  • Réglage en 3 dimensions

  • Pour épaisseurs de porte à partir de 18 mm

  • Pour un poids de porte max. de 17 kg
Indication

Pour les portes lourdes de 15 kg ou plus, nous recommandons une épaisseur d'armoire minimale de 22 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques. Un essai de montage est recommandé.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec le mobilier de cuisine, de salle de bains, de salon et de chambre à coucher ainsi que pour les armoires grâce à sa conception fine

Position de la porte

en applique

Amortissement

Oui

Ressort

Oui

Type de montage

Pour encastrement

Convient pour épaisseur de porte min./max.

18-32 mm

Finition

Nickelé noir

Matière

Fonte de zinc

Angle d'ouverture

105 Degré

Joint minimum (F) Revêtement de porte latéral
Epaisseur de porte (TS) D Revêtement de porte (A) D
3 4 5 6 3 4 5 6
32 4,7 4,2 3,9 3,7 23,0 - - - 0
30 3,1 2,9 2,8 2,7 22,0 - - 0 1
28 2,1 2 2 1,9 21,0 - 0 1 2
26 1,4 1,4 1,3 1,3 20,0 0 1 2 3
24 0,9 0,9 0,8 0,8 19,0 1 2 3 4
22 0,5 0,5 0,5 0,5 18,0 2 3 4 5
20 0,2 0,2 0,2 0,2 17,0 3 4 5 6
18 0 0 0 0 16,0 4 5 6 -
Cadre minimal (F) 15,0 5 6 - -
14,0 6 - - -
Z (Z = 17 + D - A)