Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Charnière de réfrigérateur TIOMOS Click-on 100 avec bras de charnière affleurant

Charnière de réfrigérateur Tiomos 100 Click-on
TIOMOS FRIGO A VISSER 100° 52MM K03

Art. N° F045139074

EAN 4052703848195

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Charnière de réfrigérateur TIOMOS Click-on 100 avec bras de charnière affleurant

Art. N° F045139074
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
  • Charnière de réfrigérateur pour système de rail coulissant

  • Réglage 3D avec embase compatible

  • Fermeture automatique (assistée par ressort)

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Position de la porte

en applique

Coude

3 mm

Amortissement

Non

Ressort

Oui

Type de montage

A visser

Schéma de perçage

52/5,5mm

Finition

Nickelé

Matière de la coupelle

Acier

Matière du bras de charnière

Fonte de zinc

Angle d'ouverture

110 Degré

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embase ECO TIOMOS 1D avec fixation à 4 points pour une fixation sûre sur le côté du meuble

EMBASE TIOMOS-1D-H0
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cache pour bras de charnière TIOMOS

TIOMOS CACHE CHARNIERE COURT

S'adapte à des déports de 0, 3, 9,5, 19 mm
x 100 pcs