Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chaussure de sécurité CARACAS LIGHT S1PS ESD

CHAUSS BAS CARACAS LIGHT S1PS NOIR 38

Art. N° M416242038

EAN 4255786511912

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chaussure de sécurité CARACAS LIGHT S1PS ESD

Art. N° M416242038
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
Le confort d'une chaussure associé à la ventilation d'une sandale. Cela est garanti par la "structure à une seule couche" latérale. L'attache rapide et la conception innovante du talon garantissent un maintien optimal de la chaussure.
  • Tissu maillé en TPU résistant à l'abrasion, attache rapide avec boucle de rangement, protection contre l'abrasion au niveau des orteils

  • Doublure en tissu

  • Coque de protection en fibre de verre, semelle intermédiaire anti-perforation en textile - PS

  • Semelle extérieure en caoutchouc SR HRO FO, largeur 11

  • CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Anthracite

Taille DE

38

Matériau d'empeigne de chaussure

Textile

Catégorie de sécurité

S1PS

Normes

ISO 20345:2022, EN 20345

ISO

20345:2022

Largeur de pied

11 (taille confort des chaussures de sécurité)

Matière de la coque de protection

Fibre de verre