Chaussure de sécurité EcoFresh S1PL
Chaussure de sécurité basses Ecofresh S1PL
CHAUSSURES ECOFRESH S1PL GRIS 36
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tige fabriquée à partir de filament PET 100 % recyclé
- Doublure en tissu, semelle intérieure en charbon actif fabriquée à partir de matériaux recyclés
- Coque de protection en plastique, semelle intermédiaire antiperforation MODYFLEX fabriquée en PET PL partiellement recyclé
- Semelle extérieure PU SR, largeur de confort 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sans métal, fabriqué en Europe, norme EN ISO 20345:2022
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Gris, Jaune |
Taille | 36 |
Catégorie de sécurité | S1PL |
Normes | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191 |
ISO | 20345:2022 |
Autre norme | DGUV 112-191 |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |
Matière du capuchon de protection | Plastique |
Taille chaussures EU | 36 |