Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Chaussures de sécurité Alaska S3

Chaussure de sécurité basse S3 Alaska
CHAUSSURE BASSE TRECKING 38

Art. N° 5357020380

EAN 4045989885060

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Chaussures de sécurité Alaska S3

Art. N° 5357020380

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Tige : cuir velours fin et étanche de qualité supérieure

  • Doublure : doublure en textile respirant à séchage rapide

  • Bandes réfléchissantes pour une visibilité/sécurité accrue

  • Semelle intérieure : semelle intérieure amovible antibactérienne

  • Coques de protection : Coques de protection en plastique

  • Semelle intermédiaire : semelle intermédiaire en textile antiperforation sans métal

  • Semelle : semelle en PU double épaisseur, autonettoyante, résistante à la température jusqu'à +140 °C

Classe de sécurité S3 :


talon fermé, antistatique, capacité d'absorption d'énergie au niveau du talon, absorption d'énergie 200 joules au niveau de la protection d'orteils, semelle extérieure résistante à l'huile et au carburant, semelle antiperforation, hydrofuge (non imperméable)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandées pour :


  • Industrie généraliste

  • Finition intérieure

  • Ateliers automobiles

  • Entrepôts/logistique


A utiliser avec :


  • Paysagisme et jardinage

  • Installations de chauffage et de ventilation

  • Génie mécanique

  • Plomberie

  • Construction en acier et en métal léger

  • Plâtriers

  • Menuisiers/charpentiers

  • Pose de cloison sèche

Couleur

Gris, Noir

Taille

38

Matériau d'empeigne de chaussure

Daim

Catégorie de sécurité

S3

Normes

ISO 20345

ISO

20345

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques