Chaussures de sécurité S3 Carina, pour femmes
CHAUSSURES BASSES CARINA NUBUCK S3 35
Art. N° M428017035
EAN 4251402751786
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cuir nubuck respirant
- Doublure intérieure en treillis
- Capuchons de protection en plastique au niveau des orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante SRC en caoutchouc, pour femmes, faible largeur 10
- Sans métaux
- Environ 515 g par botte en taille 42
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir, Pourpre |
Taille DE | 35 |
Taille chaussures EU | 35 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Nubuck |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, EN 20345, SRC |
ISO | 20345 |
Autre norme | SRC |
Largeur de pied | 10 (taille standard des chaussures de sécurité) |
Matière de la coque de protection | Plastique |
Taille de chaussure UK | 3 |
Pointure US | 4 |