Chaussures de sécurité basses Magnus S3 SRC
Chaussures de sécurité basses S3 Magnus
CHAUSSURES BASSES MAGNUS S3 SRC NOIR 39
Art. N° M418161039
EAN 4065233146235
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Très bon rapport qualité-prix. Ces chaussures montantes S3 vous garantissent tout le nécessaire pour être en sécurité lors de vos activités en extérieur.
- Coque et semelle antiperforation en métal
- Semelle d'usure en PU antidérapante SRC
- Doublure en tissu mesh pour une évacuation de l'humidité au sein de la chaussure
- Tige en cuir respirant et déperlante
- Languette rembourée, pare-chocs avant pour une robustesse sans faille
- S3 SRC
- Mondopoint 11
- Poids par chaussure : 630 g
- Egalement disponibles en version hautes
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationLes chaussures de sécurité montantes Magnus S3 sont parfaites pour travailler en extérieur par tous les temps.
Couleur | Noir |
Taille | 39 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir pleine fleur |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | EN 20345 |
Largeur de pied | 11 (taille confort des chaussures de sécurité) |
Matière de la coque de protection | Acier |