Chaussures de sécurité montantes S3 Carina, pour femmes
CHAUSSURES MONTANTES CARINA NUBUCK S3 35
Art. N° M428018035
EAN 4251402751861
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bottes de sécurité confortables et modernes pour femmes. Ce fantastique modèle offre une sécurité et un confort d'utilisation maximum au quotidien.
- Cuir nubuck respirant
- Doublure intérieure en treillis
- Capuchons de protection en plastique au niveau des orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure antidérapante SRC en PU, pour femmes, faible largeur 10
- Sans métaux
- Environ 615 g par botte en taille 42
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir, Pourpre |
Taille DE | 35 |
Taille chaussures EU | 35 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Nubuck |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, SRC |
Largeur de pied | 10 (taille standard des chaussures de sécurité) |
Taille de chaussure UK | 3 |