Chaussures de sécurité montantes S3 Vibram
Chaussures de sécurité montantes S3 Vibram
CHAUSSURES MONTANTES VIBRAM S3 BRUN 42
Art. N° M322022042
EAN 4250602133392
107,50 €
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Bottes de sécurité robustes avec semelle extérieure Vibram résistante à la chaleur jusqu'à une chaleur de contact de 300 ° pendant 60 secondes. Ces bottes allient savamment confort et protection.
- Cuir pleine fleur respirant
- Doublure intérieure en tissu, semelle intérieure antibactérienne
- Coques de protection en plastique pour les orteils, tissu de protection antiperforation
- Semelle extérieure en caoutchouc SRC HRO Vibram antidérapant, largeur standard 10,5
- Maintien du talon accru grâce au "Support System", Vibram
- Environ 725 g/chaussure en taille 42
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Marron |
Taille | 42 |
Matériau d'empeigne de chaussure | Cuir |
Catégorie de sécurité | S3 |
Normes | ISO 20345, SRC , HRO |
Largeur de pied | 10,5 (taille standard des chaussures de sécurité) |
Taille de chaussure UK | 8 |