Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cheville à expansion W-ED

CHEVILLE-(W/ED/S)-(A2K)-APPAR-PERC-Ø12MM

Art. N° 0904010126

EAN 4038898923190

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cheville à expansion W-ED

Art. N° 0904010126

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Cheville à filetage femelle avec filetage métrique pour une fixation dans le béton, acier zingué en tailles M12 (pour carotteuses) et DW 15 (filetage femelle DYWIDAG® DW15)
  • Faible profondeur de perçage pour une installation rapide et économique

  • Sécurité maximale grâce à une capacité de charge élevée dans le béton non fissuré

  • Montage sécurisé à l'aide de l'outil expanseur manuel associé

  • Type d'installation : Montage préalable

  • Mise sous charge immédiate, pas de temps d'attente


La pièce fixée peut être démontée facilement à tout moment


La pièce fixée peut être serrée à l'aide d'une vis de fixation ou une tige filetée



W-ED M12 :


La paroi extérieure solide spéciale de l'ancrage empêche l'éclatement de la base d'ancrage, même en cas de charge soudaine de la carotteuse. A installer en serrant au couple prescrit.



W-ED DW15 :


  • Très polyvalent : Possibilité d'adapter les longueurs de tiges et la force de serrage

  • Filet résistant à l'encrassement

  • Gain de temps : Ne demande pas l'application d'un couple de serrage
Indication

Taraudage type DYWIDAG® (DYWIDAG® est une marque déposée de Walter Bau AG)

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • La cheville peut être utilisée uniquement pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques W-ED M12 (sans homologation)

  • Peut être fixée dans le béton non fissuré > = C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression Des valeurs supérieures peuvent s'appliquer pour les types de béton de classe de résistance supérieure

  • Convient à la fixation de carotteuses (corps de la cheville robuste)


W-ED DW (sans homologation)


  • Peut être fixée dans le béton non fissuré >= 15/20 jusqu'à max. C50/60 et dans la pierre naturelle résistante à la compression/des valeurs supérieures peuvent s'appliquer pour les bétons de classe de résistance supérieure

  • Fixation de coffrages en béton mélangé sur place

  • Fixation d'éléments de coin lors de travaux de bétonnage d'éléments verticaux

Diamètre

12 mm

Longueur (LH)

50 mm

Type de filetage x diamètre de cheville

M12

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre de perçage (d0)

16 mm

Profondeur de perçage (h0)

54 mm

Couple de serrage (Tinst)

35 Nm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil expanseur pour chevilles à expansion acier, sans contrôle visuel de pose

OUTIL DE POSE-W-ED-M12

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.