Cheville d'isolation pour cloueur à gaz ITE 30-220
CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 100MM
Art. N° 0864087100
EAN 4099618672255
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cheville en polypropylène avec pointe en acier zingué pour fixation d'isolant extérieur.
Les avantages de l'utilisation du cloueur pour chevilles ITE sont nombreux et limite l'opération habituelle de :
- le clouage gaz pour la fixation d'ITE est 8x plus rapide que le chevillage (actuellement pour poser des chevilles il faut percer, nettoyer le trou, frapper les chevilles)
- le clouage à gaz est 2x plus rapide que le clouage poudre (le réglage de la bonne pénétration n’est pas évident avec le cloueur à poudre, suivant le cloueur, plusieurs poudres existent, cela nécessite des essais préalables qui ne sont pas très pratiques)
- isolation continue et faible pont thermique
- faible niveau de bruit et de vibration
- la rondelle de 60 mm est efficace pour tous les isolants classiques assez denses et vient s’enfoncer légèrement dans l’isolant pour une finition sans surépaisseur (polystyrène, polystyrène graffité). Un isolant plus souple, laine de roche, laine de verre va nécessiter un appui plus grand, avec une collerette plus souple pour éviter la déformation.
- convient pour des isolants de 30 à 220 mm
- extrêmement facile à mettre en oeuvre
- rendu esthétique
- le clouage gaz pour la fixation d'ITE est 8x plus rapide que le chevillage (actuellement pour poser des chevilles il faut percer, nettoyer le trou, frapper les chevilles)
- le clouage à gaz est 2x plus rapide que le clouage poudre (le réglage de la bonne pénétration n’est pas évident avec le cloueur à poudre, suivant le cloueur, plusieurs poudres existent, cela nécessite des essais préalables qui ne sont pas très pratiques)
- isolation continue et faible pont thermique
- faible niveau de bruit et de vibration
- la rondelle de 60 mm est efficace pour tous les isolants classiques assez denses et vient s’enfoncer légèrement dans l’isolant pour une finition sans surépaisseur (polystyrène, polystyrène graffité). Un isolant plus souple, laine de roche, laine de verre va nécessiter un appui plus grand, avec une collerette plus souple pour éviter la déformation.
- convient pour des isolants de 30 à 220 mm
- extrêmement facile à mettre en oeuvre
- rendu esthétique
IndicationPar M² = il faut une tenue à 350kg N à l’arrachement, donc 4 chevilles minimum par m² pour pouvoir être dans les règles du DTU avec une cheville à poser au milieu en plus.
La taille de la cheville = taille de l’isolant.
Attention, le béton peut avoir par endroit des cailloux empechant la fixation de se faire correctement. Nous estimons en moyenne qu'une cheville sur12 à 15 peut ne pas fonctionner.
La taille de la cheville = taille de l’isolant.
Attention, le béton peut avoir par endroit des cailloux empechant la fixation de se faire correctement. Nous estimons en moyenne qu'une cheville sur12 à 15 peut ne pas fonctionner.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour la fixation de matériaux isolants dans le cadre d'isolation extérieure en neuf ou en rénovation sur des :
- batiments et maisons individuelles neufs
- batiments et maisons individuelles en rénovation
Permet de fixer les types d'isolants suivants :
- panneaux en polystyrène expansé
- polystyrène normal blanc
- polystyrène graphité
- panneaux en fibre de bois
- panneaux en laine de roche
- panneaux en laine de verre
- mousse résolique
Permet de fixer sur les supports suivants :
- béton
- maçonnerie (possibilité d'utiliser sur brique mais nécéssite des essais préalables)
- acier(nécéssite des essais préalables)
- bois (nécéssite des essais préalables)
Ne s'utilise pas sur de la brique creuse !
- batiments et maisons individuelles neufs
- batiments et maisons individuelles en rénovation
Permet de fixer les types d'isolants suivants :
- panneaux en polystyrène expansé
- polystyrène normal blanc
- polystyrène graphité
- panneaux en fibre de bois
- panneaux en laine de roche
- panneaux en laine de verre
- mousse résolique
Permet de fixer sur les supports suivants :
- béton
- maçonnerie (possibilité d'utiliser sur brique mais nécéssite des essais préalables)
- acier(nécéssite des essais préalables)
- bois (nécéssite des essais préalables)
Ne s'utilise pas sur de la brique creuse !
Mode d'emploiPour tirer correctement la cheville, il faut positionner la cheville dans le nez du cloueur. Le risque est que le nez ne soit pas enfoncé correctement dans la cheville.
Il faut que le cheville se clipse dans le nez du cloueur pour qu’elle soit bien positionnée.
Positionner en premier la cheville sur le nez du cloueur et tirer est bien plus efficace plutôt que d’enfoncer la cheville dans l’isolant puis de venir tirer dedans.
Il faut que le cheville se clipse dans le nez du cloueur pour qu’elle soit bien positionnée.
Positionner en premier la cheville sur le nez du cloueur et tirer est bien plus efficace plutôt que d’enfoncer la cheville dans l’isolant puis de venir tirer dedans.
Matière | Nylon renforcé de fibre de verre |
Diamètre de la rosace (Ø T) | 60 mm |
Diamètre de la tige (ØdA) | 4 mm |
Matière du clou | Acier |
Surface du clou | Zingué |
Épaisseur du matériau isolant (LD) | 100 mm |
Longueur de clou | 52 mm |