Cheville d'isolation pour cloueur à gaz ITE 30-220
Clou d'isolation pour cloueur ITE 30-220
CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 80MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- le clouage gaz pour la fixation d'ITE est 8x plus rapide que le chevillage (actuellement pour poser des chevilles il faut percer, nettoyer le trou, frapper les chevilles)
- le clouage à gaz est 2x plus rapide que le clouage poudre (le réglage de la bonne pénétration n’est pas évident avec le cloueur à poudre, suivant le cloueur, plusieurs poudres existent, cela nécessite des essais préalables qui ne sont pas très pratiques)
- isolation continue et faible pont thermique
- faible niveau de bruit et de vibration
- la rondelle de 60 mm est efficace pour tous les isolants classiques assez denses et vient s’enfoncer légèrement dans l’isolant pour une finition sans surépaisseur (polystyrène, polystyrène graffité). Un isolant plus souple, laine de roche, laine de verre va nécessiter un appui plus grand, avec une collerette plus souple pour éviter la déformation.
- convient pour des isolants de 30 à 220 mm
- extrêmement facile à mettre en oeuvre
- rendu esthétique
La taille de la cheville = taille de l’isolant.
Attention, le béton peut avoir par endroit des cailloux empechant la fixation de se faire correctement. Nous estimons en moyenne qu'une cheville sur12 à 15 peut ne pas fonctionner.
Fiches de données de sécurité(X)
- batiments et maisons individuelles neufs
- batiments et maisons individuelles en rénovation
Permet de fixer les types d'isolants suivants :
- panneaux en polystyrène expansé
- polystyrène normal blanc
- polystyrène graphité
- panneaux en fibre de bois
- panneaux en laine de roche
- panneaux en laine de verre
- mousse résolique
Permet de fixer sur les supports suivants :
- béton
- maçonnerie (possibilité d'utiliser sur brique mais nécéssite des essais préalables)
- acier(nécéssite des essais préalables)
- bois (nécéssite des essais préalables)
Ne s'utilise pas sur de la brique creuse !
Il faut que le cheville se clipse dans le nez du cloueur pour qu’elle soit bien positionnée.
Positionner en premier la cheville sur le nez du cloueur et tirer est bien plus efficace plutôt que d’enfoncer la cheville dans l’isolant puis de venir tirer dedans.
Matière | Nylon renforcé de fibre de verre |
Couleur | 0 - sans objet |
Diamètre de la rosace (Ø T) | 60 mm |
Diamètre de la tige (ØdA) | 4 mm |
Matière du clou | Acier |
Surface du clou | Zingué |
Épaisseur du matériau isolant (LD) | 80 mm |
Longueur de clou | 52 mm |