Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/_5o3HkvNqtE

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/3QEt8UAh7rE

Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 - 1
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 - 2
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 - 3
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 - 4
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 - 5
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 - 6
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 - 7
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST - DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56 - 8

Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST
DWL-PLA-SHARK-TWIST-10X56

Art. N° 590681056

EAN 4065746430524

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST

Art. N° 590681056

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La cheville multi-usages innovante, simple à installer combine flexibilité et confort de mise en œuvre grâce à un ancrage à huit nœuds

Une cheville. Huit nœuds.


  • La cheville peut être insérée de manière à affleurer la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau

  • Facile à visser, ce qui permet une fixation rapide


Usage universel


  • Pour la fixation d'éléments avec une vis à filetage bois et à filetage métrique

  • Chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis


Niveau de sécurité élevé


  • Huit nœuds avec une surface de contact extrêmement large pour un maintien sécurisé

  • Valeurs de charge élevées pour l'ancrage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie avec la vis ASSY-D afin de garantir une sécurité optimale certifiée par l'évaluation ETA

  • Couple de serrage faible et pic de couple élevé en fin de course

  • Protection contre le serrage excessif de la cheville dans le trou de perçage


Durabilité et résistance


  • Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement

  • Résistance aux UV jusqu'à six semaines


Large éventail d'options de fixation


  • Idéale pour la fixation de charges légères à moyennes

  • Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable


Avantage supplémentaire


  • Grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK TWIST, même les vis à filetage métrique peuvent être utilisées sans problème, comme par exemple les embouts filetés ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques
Homologation

ETA-22/0877

Indication

Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.

Domaine d'application
Mode d'emploi

ETA-22/0877

Pour une utilisation optimale dans le parpaing, il est recommandé d'utiliser les mêmes diamètres de vis que ceux préconisés pour les panneaux / plaques.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Cheville plastique universelle

  • Convient à une mise en œuvre dans le béton, la brique pleine, la brique silico-calcaire pleine, la brique perforée, la brique creuse silico-calcaire, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les plaques fibres-gypse

  • Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de fixation de câbles, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'information et détecteurs de mouvement

Diamètre

10 mm

Matière

Polypropylène - PP / polyamide - PA

Couleur

Blanc, Anthracite

Longueur (l)

56 mm

Diamètre de perçage (d0)

10 mm

Profondeur de perçage (t)

65 mm

Distance au bord (ar)

80 mm

Profondeur de pose (hs)

55 mm

Pour vis Ø min./max.

6-8 mm

Température d'utilisation min./max.

-40 jusqu'à 50 °C

Affectation des éléments de fixation métriques en fonction du diamètre de la cheville
Cheville Ø6 Cheville Ø8 Cheville Ø10 Cheville Ø12 Cheville Ø14
Diamètre de vis adapté (filetage bois) 4 à 5 mm 5 à 6 mm 6 à 8 mm 8 à 10 mm 10 à 12 mm
Diamètres de vis adaptés (métrique) - matériaux de construction pleins et perforés M4 M5 M6 M8 M10
Diamètres de vis adaptés (métrique) - plaques et panneaux M3 M4 M5 - -
Dispositions constructives : Béton + maçonnerie
Diamètre de l'ancrage [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Diamètre de perçage d0 [mm] 6 8 10 12 14
Diamètre du foret de perçage dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Profondeur du trou de perçage h1 ≥ [mm] ls + 5 mm - tfix
Profondeur d'implantation de la cheville hnom [mm] 35 45 55 65 75
Diamètre de passage dans la pièce à fixer df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Type de briques Epaisseur du miroir dU [mm] Résistance minimale à la compression [N/mm²] Fadm [kN] 1)5) (pour une cheville isolée ou un groupe de chevilles)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Profondeur d'implantation hnom [mm] 35 45 55 65 75
Béton précontraint à alvéoles EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Capacités de charge pour SHARK TWIST
Taille de la cheville 6 8 10 12 14
Matériau support Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Béton ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Brique pleine ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Brique silico-calcaire pleine ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Brique alvéolée ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Brique silico-calcaire creuse ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Béton cellulaire PB2, PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Panneau de plâtre
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Plaque de plâtre épaisseur = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Plaque de plâtre épaisseur = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Panneau de fibres en plâtre ép. = 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Dispositions constructives : Maçonnerie4) (plage de température : 30 °C2)/50 °C3))
Pour les autres types de briques, les densités brutes, les résistances minimales à la compression, les distances aux bords ou les plages de température et d'entraxes, se reporter à l'agrément ATE-22/0877
Type de briques Dimensions de brique [mm] Classe de densité brute [kg/dm3] Résistance minimale à la compression [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (pour une cheville isolée ou un groupe de chevilles)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Profondeur d'implantation hnom [mm] 55 65 75
Brique Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Brique alvéolée HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Brique silico-calcaire pleine KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Brique silico-calcaire pleine KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248x175x248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Brique silico-calcaire creuse KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Brique silico-calcaire creuse KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248x240x238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Briques pleines en béton léger V et Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Briques pleines en béton léger V et Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Dispositions constructives : Béton
Chevillage redondant non structurel
Diamètre de la cheville [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Profondeur d'implantation de la cheville hnom [mm] 35 45 55 65 75
Traction axiale1)
pour une cheville isolée ou un groupe de chevilles
Béton = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Béton ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Cisaillement1) pour une cheville isolée ou un groupe de chevilles Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Epaisseur de support minimale hmin [mm] 100 100 100 120 120
Distance au bord caractéristique ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Entraxe caractéristique scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Distance au bord minimale4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Entraxe minimal4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Vis pour cheville ASSY® D tête fraisée

VIS-CS-BOIS-RW40-(A2K)-8X80/70

Sans pointe de perçage, à utiliser avec les chevilles plastique
x 75 pcs
Vis pour cheville ASSY® D tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage

VIS-PANHD-BOIS-RW40-(A2K)-8X80/70

A utiliser avec les chevilles plastique
x 75 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Assortiment de chevilles multimatériaux bicomposant SHARK® TWIST 450 pièces

ASSORTIMENT CHEVILLES SHARK TWIST 450PCS

Une cheville. 8 nœuds. Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles. L'assortiment comprend toutes les tailles SHARK® TWIST dans un seul coffret.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.