Cheville multi-usages bicomposant SHARK TWIST
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST
DWL-PLA-SHARK-TWIST-14X76
Art. N° 590681476
EAN 4065746430517
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Une cheville. Huit nœuds.
- La cheville peut être insérée de manière à affleurer la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau
- Facile à visser, ce qui permet une fixation rapide
Usage universel
- Pour la fixation d'éléments avec une vis à filetage bois et à filetage métrique
- Chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis
Niveau de sécurité élevé
- Huit nœuds avec une surface de contact extrêmement large pour un maintien sécurisé
- Valeurs de charge élevées pour l'ancrage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie avec la vis ASSY-D afin de garantir une sécurité optimale certifiée par l'évaluation ETA
- Couple de serrage faible et pic de couple élevé en fin de course
- Protection contre le serrage excessif de la cheville dans le trou de perçage
Durabilité et résistance
- Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement
- Résistance aux UV jusqu'à six semaines
Large éventail d'options de fixation
- Idéale pour la fixation de charges légères à moyennes
- Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable
Avantage supplémentaire
- Grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK TWIST, même les vis à filetage métrique peuvent être utilisées sans problème, comme par exemple les embouts filetés ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques
ETA-22/0877
Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.
ETA-22/0877
Pour une utilisation optimale dans le parpaing, il est recommandé d'utiliser les mêmes diamètres de vis que ceux préconisés pour les panneaux / plaques.Fiches de données de sécurité(X)
- Cheville plastique universelle
- Convient à une mise en œuvre dans le béton, la brique pleine, la brique silico-calcaire pleine, la brique perforée, la brique creuse silico-calcaire, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les plaques fibres-gypse
- Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de fixation de câbles, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'information et détecteurs de mouvement
Diamètre | 14 mm |
Matière | Polypropylène - PP / polyamide - PA |
Couleur | Blanc, Anthracite |
Longueur (l) | 76 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 14 mm |
Profondeur de perçage (t) | 85 mm |
Distance au bord (ar) | 150 mm |
Profondeur de pose (hs) | 75 mm |
Pour vis Ø min./max. | 10-12 mm |
Température d'utilisation min./max. | -40 jusqu'à 50 °C |
| Affectation des éléments de fixation métriques en fonction du diamètre de la cheville | |||||
| Cheville Ø6 | Cheville Ø8 | Cheville Ø10 | Cheville Ø12 | Cheville Ø14 | |
| Diamètre de vis adapté (filetage bois) | 4 à 5 mm | 5 à 6 mm | 6 à 8 mm | 8 à 10 mm | 10 à 12 mm |
| Diamètres de vis adaptés (métrique) - matériaux de construction pleins et perforés | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Diamètres de vis adaptés (métrique) - plaques et panneaux | M3 | M4 | M5 | - | - |
| Dispositions constructives : Béton + maçonnerie | ||||||
| Diamètre de l'ancrage [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Diamètre de perçage | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Diamètre du foret de perçage | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | ls + 5 mm - tfix | ||||
| Profondeur d'implantation de la cheville | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
| Diamètre de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
| Type de briques | Epaisseur du miroir dU [mm] | Résistance minimale à la compression [N/mm²] | Fadm [kN] 1)5) (pour une cheville isolée ou un groupe de chevilles) | ||||
| SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
| Profondeur d'implantation | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Béton précontraint à alvéoles EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| ≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
| 1) Le coefficient partiel des résistances et le coefficient de sécurité partiel F = 1,4, stipulés dans l'agrément, ont été pris en compte. Pour la combinaison des charges de traction et de cisaillement, se reporter à l'ETAG 330284-00-0604 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, les résistances minimales à la compression ou les plages de température, se reporter à l'agrément ATE-22/0877 5) La géométrie de la brique doit être comparée à l'agrément ATE-22/0877. | |||||||
| Capacités de charge pour SHARK TWIST | |||||
| Taille de la cheville | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Matériau support | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
| Béton ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
| Brique pleine ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
| Brique silico-calcaire pleine ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
| Brique alvéolée ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Brique silico-calcaire creuse ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
| Béton cellulaire PB2, PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
| Panneau de plâtre ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| Plaque de plâtre épaisseur = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
| Plaque de plâtre épaisseur = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
| Panneau de fibres en plâtre ép. = 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
| Dispositions constructives : Maçonnerie4) (plage de température : 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
| Pour les autres types de briques, les densités brutes, les résistances minimales à la compression, les distances aux bords ou les plages de température et d'entraxes, se reporter à l'agrément ATE-22/0877 | ||||||
| Type de briques | Dimensions de brique [mm] | Classe de densité brute [kg/dm3] | Résistance minimale à la compression [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (pour une cheville isolée ou un groupe de chevilles) | ||
| SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
| Profondeur d'implantation | hnom [mm] | 55 | 65 | 75 | ||
| Brique Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
| 25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
| 35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
| Brique alvéolée HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
| 12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
| 15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
| 20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
| 24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Brique silico-calcaire pleine KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
| 12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
| 25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
| 35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
| 45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| 49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
| Brique silico-calcaire pleine KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248x175x248) | ≥ 1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
| 12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
| 15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
| 20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| 23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
| Brique silico-calcaire creuse KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥ 1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
| 12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| 18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
| Brique silico-calcaire creuse KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248x240x238) | ≥ 1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
| 10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
| Briques pleines en béton léger V et Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
| 5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
| 7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
| Briques pleines en béton léger V et Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
| 15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
| 20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
| 25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
| 29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
| 1) Le coefficient partiel de résistance et le coefficient de sécurité partiel F = 1,4, stipulés dans l'agrément, ont été pris en compte. En cas de combinaison entre traction et cisaillement, se reporter à l'EAD 330284-00-0604 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme 4) Pour les autres types de briques, les densités brutes, les résistances minimales à la compression ou les plages de température, se reporter à l'>>agrément ATE-22/0877 5) La géométrie de la brique doit être comparée à l'agrément ATE-22/0877. | ||||||
| Dispositions constructives : Béton Chevillage redondant non structurel | |||||||
| Diamètre de la cheville | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
| Profondeur d'implantation de la cheville | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
| Traction axiale1) pour une cheville isolée ou un groupe de chevilles | Béton = C12/15 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
| Béton ≥ C16/20 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
| Cisaillement1) pour une cheville isolée ou un groupe de chevilles | Vadm | [kN] | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
| Epaisseur de support minimale | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
| Distance au bord caractéristique | ccr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Entraxe caractéristique | scr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
| Distance au bord minimale4) | cmin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| Entraxe minimal4) | smin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
| ≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
| 1) Le coefficient partiel des résistances et le coefficient de sécurité partiel F = 1,4, stipulés dans l'agrément, ont été pris en compte. Pour la combinaison entre traction et cisaillement, se reporter à l'EAD 330284-00-0604 2) Température maximale à long terme 3) Température maximale à court terme 4) La capacité de charge/poids supportée doit être réduite | |||||||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!