Cheville parpaing
Cheville plastique pour matériaux creux
CHEVILLE PARPAING 14X130
Art. N° 0912014130
EAN 4058794672374
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cheville à triple expansion
- La grande zone d’expansion assure une tenue et une sécurité optimales de la fixation.
- Gain de temps : mise sous charge immédiate, contrairement aux fixations chimiques généralement utilisées dans ce type de support.
- Cheville en nylon : imputrescible, résistance aux influences climatiques et au vieillissement.
- Résistance aux produits chimiques.
- Stabilité thermique – 40° C à + 85° C.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationPour la réalisation de fixations dans les matériaux creux comme la brique ou le parpaing.
Pour la fixation de chauffe-eau ou appareillage lourd.
Pour la fixation de chauffe-eau ou appareillage lourd.
Diamètre | 14 mm |
Longueur (l) | 130 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 14 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 10,5 mm |
Diamètre de vis | 10 mm |
Profondeur de perçage (h0) | 140 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 140 mm |
Désignation du type | anchor |