Cheville plastique multi-usages SHARK avec collerette
CHEV ZEBRA SHARK BLANCHE 8X52
Art. N° 090600852
EAN 4024835774857
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mise en œuvre efficace de la vis
- La vis nécessite un faible couple d'insertion
- Taraudage préformé dans la tête pour un guidage optimal de la vis et un maintien sécurisé
- Les segments d'expansion répartis sur toute la longueur fournissent un verrouillage anti-rotation efficace dans les briques pleines et perforées, les plaques de plâtre et le béton, mais ne conviennent pas au bois ou au métal
- Les ailes servent de verrouillage anti-rotation dans les briques pleines et les briques creuses
Résistance
- Résiste à la putréfaction, aux intempéries et au vieillissement
Fixation idéale dans divers matériaux
- Maintien sécurisé grâce au verrouillage mécanique et au verrouillage par expansion/frottement, idéal pour les parois creuses
- Verrouillage mécanique stable dans les briques/parois creuses par formation d'un nœud ou déformation des segments d'expansion
- Trois segments pour un ancrage par verrouillage de forme ou par verrouillage par expansion/frottement, ce qui permet une fixation sécurisée
Pour la mise en œuvre, nous recommandons d'utiliser la vis pour cheville ASSY-D.
Fiches de données de sécurité(X)
- Utilisation possible avec le plus grand diamètre de vis dans les briques pleines et les briques creuses pour assurer un maintien optimal
- Dans les plaques de plâtre, panneaux de particules, panneaux de bois, etc.
- Pour une utilisation avec goujons à double filetage bois et métrique, crochets, anneaux de levage mâles, vis WÜPOFAST, vis ECOFAST, vis à bois (par exemple ASSY-D)
Diamètre | 8 mm |
Matière | Polyéthylène - PE |
Couleur | Blanc perlé |
Diamètre de vis requis | 6 mm |
Longueur (l) | 52 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Profondeur de perçage (t) | 60 mm |
Profondeur de pose (hs) | 51 mm |
Longueur de vis (ls) recommandée | Epaisseur de la pièce rapportée (+ épaisseur de l'enduit/isolation) + longueur de la cheville + diamètre de la vis |
| Données de performances | ||||||||||
| Diamètre de la cheville [mm] | 5 | 6 | 71) | 71) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
| Charges recommandées2) | Béton ≥ B25 ; C20/25 | Frec. [kN] | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Briques pleines ≥ Mz12 ; KS12 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,45 | ||
| Brique alvéolaire ≥ Hlz123) | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | ||
| Brique silico-calcaire creuse ≥ KSL123) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||
| Béton cellulaire PB2 ; PP23) | 0,04 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | ||
| Plaque de plâtre d = 12,5 mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Plaque de plâtre d = 25 mm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
| Pierre ponce | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,23 | 0,25 | 0,28 | ||
| 1) Diamètre de 7 mm toujours sans filetage préformé. 2) Ces valeurs s'appliquent lors de l'utilisation de vis à bois ayant le plus grand diamètre de vis. 3) Le trou de perçage doit être réalisé avec une perceuse en mode rotation seule (sans choc ni percussion). | ||||||||||
| Valeurs caractéristiques | |||||||||
| Diamètre de vis | dvis [mm] | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8-10 | 10-12 |
| Diamètre de vis pour matériaux de construction de type plaque | dscr 2 [mm] | 3 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 7 | 8 | 10 |
| Longueur de vis | = longueur de la cheville + épaisseur de matériau à fixer + diamètre de la vis + toute épaisseur de plâtre/isolant | ||||||||
| Diamètre de perçage nom. | dnom. [mm] | 5,0 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Profondeur de perçage | t ≥ [mm] | 40 | 45 | 45 | 60 | 60 | 70 | 80 | 85 |
| Profondeur d'implantation | hS ≥ [mm] | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Diamètre du trou dans le composant | dconstr ≥ [mm] | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 10,5 | 12,5 | 14,5 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!